Wsuwany frez do gwintów z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa do frezowania gwintów płytkami wymiennymi

Nr art.: 3332907
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3332907
EAN / GTIN 7291075377293
Numer producenta 3332907
Numer L L24090 198

Opis

Opis:

  • Uchwyt do frezowania gwintów, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 100 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Średnica ostrza (DC) 100 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 30 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 8
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm