T890HT FLND2.5-08-1.0-R13 90° planfræsere, der bærer T890 LN.T 1306 Tangentielt fastspændte skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3332799
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie LOGIQ8TANG
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3332799
EAN/GTIN 7291075384512
Producentnummer 3332799
L-nummer L23980 1773

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 2-1/2″ ,skæring element Count (CICT) 8, Hub diameter (DHUB) 2,252 ″, samlet længde (OAL) 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbortype: A.
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • Antal skærende emner (CICT): 8
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,374″
  • Navdiameter (DHUB): 2,252″
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "LOGIQ8TANG" Se alle