HTF D063-06-22-R-LN10 Planfræsere til tangentiale skær med 4 skærekanter til høj overfladefinish

Art.-nr.: 3331876
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TANGFIN
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3331876
EAN/GTIN 7291075387513
Producentnummer 3331876
L-nummer L23980 1098

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm, diameter (DC/DCX) 63 mm, antal fræsekroppe (CICT) 6, navdiameter (DHUB) 48 mm, samlet længde (OAL) 40 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 22 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 6
  • Skærelængde maks. (APMX) 0,3 mm
  • Navdiameter (DHUB) 48 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HTP LNAR 1006 FR-R.
  • Samlet længde (OAL) 40 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TANGFIN" Se alle