HTF D063-06-22-R-LN10 Face Mills Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges for Extra Fine Milling Applications

Réf.: 3331876
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3331876
EAN / GTIN 7291075387513
Réf. fabricant 3331876
Article hors catalogue L23980 1098

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm, Longueur hors tout (OAL) 40 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 0.3 mm
  • Diamètre moyeu (DHUB) 48 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) HTP LNAR 1006 FR
  • Longueur hors tout (OAL) 40 mm