HTF D063-06-22-R-LN10 Freză frontală pentru Plăcuță tangențiale cu 4 muchii de tăiere pentru finisaje de suprafață ridicate

Cod articol.: 3331876
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3331876
EAN / GTIN 7291075387513
Număr producător 3331876
L-Număr L23980 1098

Descriere

Descriere:

Freză frontală pentru Plăcuță tangențiale cu 4 muchii de tăiere pentru finisaje de suprafață ridicate

Caracteristică:

  • Tipul arborelui A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 63 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 63 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.3 mm
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 48 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): HTP LNAR 1006 FR
  • Lungime totală (OAL): 40 mm