GHDR 25-4-JHP-MC Værktøjsholder til notning og fordybning med direkte kølevandsoverførsel til CUT-GRIP-platter

Art.-nr.: 3328328
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie CUT-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3328328
EAN/GTIN 7291075388381
Producentnummer 3328328
L-nummer L23920 2535

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikker/drejeværktøjsholder, skærebredde maks. (CWX) 5 mm, skærebredde min. (CWN) 4 mm, samlet længde (OAL) 123 mm

Egenskab:

  • Kropsbredde (WB) 3,2 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 10 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 4 mm
  • Funktionsbredde (WF) 23,4 mm
  • Hovedlængde (LH) 37 mm
  • Samlet længde (OAL) 123 mm
  • Skafthøjde (H) 25 mm
  • Skaftbredde (B) 25 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "CUT-GRIP" Se alle