GHDR 25-4-JHP-MC Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 3328328
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3328328
EAN / GTIN 7291075388381
Gyártó száma 3328328
L-szám L23920 2535

Leírás

Leírás:

Faragó/forgácsoló szerszámtartó, vágásszélesség max. (CWX) 5 mm, vágásszélesség min. (CWN) 4 mm, teljes hossz (OAL) 123 mm

Jellemző:

  • Felépítmény szélessége (WB) 3,2 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 10 mm
  • Vágási szélesség max (CWX) 5 mm
  • Vágási szélesség min.. (CWN) 4 mm
  • Működési szélesség (WF) 23,4 mm
  • Fej hossza (bal) 37 mm
  • Teljes hossz (OAL) 123 mm
  • Szármagasság (H) 25 mm
  • Szár szélessége (B) 25 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése