• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GHDR 25-4-JHP-MC Herramientas para Torneado y Ranurado con Entradas Inferiores para Refrigeración Interna

Número de artículo: 3328328
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3328328
EAN / GTIN 7291075388381
Número del fabricante 3328328
Número L L23920 2535

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm, Longitud total (OAL) 123 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 3.2 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 23.4 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 37 mm
  • Longitud total (OAL) 123 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos