GIM 4 IC328 Enkeltsidede skær til notdrejning med spånformer og forstærket skærekant til legeret stål

Art.-nr.: 6402140
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6402140
EAN/GTIN 7291075025194
Producentnummer 6402140
L-nummer L24100 9

Betegnelse

Beskrivelse:

Rille-/drejeskær, skærebredde (CW) 4 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 160 mm
  • Spanformer W.
  • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
  • Hjørneradius (RE) 0,25 mm
  • Skærebredde (med uret) 4 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 15,3 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere