GHDR 25-4-JHP-MC Grooving and Turning Tools with Bottom Inlet Coolant Channels

Réf.: 3328328
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3328328
EAN / GTIN 7291075388381
Réf. fabricant 3328328
Article hors catalogue L23920 2535

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 123 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.2 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 23.4 mm
  • Longueur tête (LH) 37 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 123 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout