MTET D7.0-1-C5C-06 Gevindfræsere med cylindriske skafter og vendeskær, til enkeltpunktsskær

Art.-nr.: 3324559
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Gevindfræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3324559
EAN/GTIN 7291075380088
Producentnummer 3324559
L-nummer L24090 41

Betegnelse

Beskrivelse:

Værktøjsholder til gevindfræsning, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm, kølemiddelegenskab (CSP) Ekstern, skærediameter (DC) 7 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 5 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 7 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 1
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle