MTET D7.0-1-C5C-06 Freze de frezat filete cu tije cilindrice și Plăcuţe indexabilă, pentru plăcuțe cu un singur vârf

Cod articol: 3324559
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3324559
EAN / GTIN 7291075380088
Număr producător 3324559
L-Număr L24090 41

Descriere

Descriere:

Freze de frezat filete cu tije cilindrice și Plăcuţe indexabilă, pentru plăcuțe cu un singur vârf

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 5 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Extern
  • Diametrul de aşchiere (DC): 7 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 1
  • Lungime totală (OAL): 63 mm
  • Tip de coadă rotund

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate