MTET D7.0-1-C5C-06 Gewindefräser mit zylindrischen Schäften und Wendeplatte, für Einzelpunkteinsätze

Artikel-Nr.: 3324559
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3324559
EAN / GTIN 7291075380088
Herstellernummer 3324559
L-Nummer L24090 41

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalter Gewindefräsen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm, Kühlmitteleigenschaft (CSP) External, Schneidendurchmesser (DC) 7 mm, Gesamtlänge (OAL) 63 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 7 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 1
  • Gesamtlänge (OAL) 63 mm
  • Aufnahmeschaft Round

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "MILLTHREAD" Alle ansehen