• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MTET D7.0-1-C5C-06 Fresas con Mango Cilíndrico para Plaquitas de Roscado de Perfil Total

Número de artículo: 3324559
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILLTHREAD
Tipo de producto Fresa de roscado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3324559
EAN / GTIN 7291075380088
Número del fabricante 3324559
Número L L24090 41

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) External, Diámetro de corte (DC) 7 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) External
  • Diámetro de corte (DC) 7 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Tipo de mango Round

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MILLTHREAD" Ver todos