FFQ4 D032-4-064-W25-09 Højtilspændingsfræser til enkeltsidede platter med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3323697
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3323697
EAN/GTIN 7291075386615
Producentnummer 3323697
L-nummer L23980 289

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, plattediameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, antal platter (CICT) 4, platte maks. længde (APMX) 1,2 mm, samlet længde (OAL) 120 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 17,7 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 4
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,2 mm
  • Funktionel længde (LF) 120 mm
  • Hovedlængde (LH) 64 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) FFQ4 SOMT 090412T.
  • Samlet længde (OAL) 120 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,2 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 12 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm