Wysoko posuwowy frez trzpieniowy do jednostronnych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3323697
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3323697
EAN / GTIN 7291075386615
Numer producenta 3323697
Numer L L23980 289

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,2 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 17,7 mm
  • Średnica (DC/DCX) 32 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,2 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 120 mm
  • Długość głowicy (LH) 64 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FFQ4 SOMT 090412T
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3,2 stopni
  • Kąt ustawienia (KAPR) 12 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 2 Nxm