Opis:
Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 32 mm, število rezalnih teles (CICT) 4, dolžina rezanja maks (APMX) 1,2 mm, skupna dolžina (OAL) 120 mm
Lastnosti:
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 17,7 mm
- Premer (DC/DCX) 32 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 32 mm
- Smer (desna ROKA)
- Število rezalnih teles (CICT) 4
- Dolžina reza maks (APMX) 1,2 mm
- Funkcionalna dolžina (LF) 120 mm
- Dolžina glave (levo) 64 mm
- Oznaka Rezalna plotting height (MIID) FFQ4 SOMT 090412 T.
- Skupna dolžina (OAL) 120 mm
- Najv. Kot klančine (RMPX) 3,2 stopinj
- Nastavljiv Kot (KAPR) 12 stopinj
- Navor (TQ) 2 Nm