FFQ4 D032-4-064-W25-09 Freză cu avans mare pentru Plăcuță cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Cod articol.: 3323697
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3323697
EAN / GTIN 7291075386615
Număr producător 3323697
L-Număr L23980 289

Descriere

Descriere:

Freză cu avans mare pentru Plăcuță cu o singură față cu 4 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 25 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 17.7 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 32 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 32 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 4
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 1.2 mm
  • Lungime funcţională (LF): 120 mm
  • Lungimea capului (LH): 64 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFQ4 SOMT 090412T
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 3.2 Grade
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 12 Grade
  • Cuplu (TQ): 2 Nxm