MT LNHT 2104 8ABUT IC908 Gevindfræseplade til fremstilling af amerikanske savtandsgevind

Art.-nr.: 3323496
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3323496
EAN/GTIN 7291075377002
Producentnummer 3323496
L-nummer L24290 37

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, skærelængde (INSL) 21 mm, skæretykkelse (S1) 4,7 mm, skærebredde (W1) 12 mm, gevindstigning (TP) 3,175 mm, gevind pr. tomme (TPI) 8 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,7 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12 mm
  • Gevindform type (THFT) ABUT
  • Gevinddeling (TP) 3.175 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 8 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle