SDK D4.0-5.1-06-1.5-12-C Freze cu canelură prelungită care transportă SDHT 1205 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

Cod articol: 3323011
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie XQUAD
Tip produs Freză cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3323011
EAN / GTIN 7291075389180
Număr producător 3323011
L-Număr L23980 1676

Descriere

Descriere:

Freze cu canelură prelungită care transportă SDHT 1205 Plăcuţe pentru prelucrarea titanului

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 4″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 72
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 5.154″
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 3.228″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SDHT 1205
  • Lungime totală (OAL): 6.496″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "XQUAD" Vedeţi-le pe toate