SDK D4.0-5.1-06-1.5-12-C Extended Flute Shell Mills Carrying SDHT 1205 Inserts for Machining Titanium

Réf.: 3323011
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série XQUAD
Type de produit Fraises à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3323011
EAN / GTIN 7291075389180
Réf. fabricant 3323011
Article hors catalogue L23980 1676

Description

Description:

Shell Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC) 4″ ,Cutting Item Count (CICT) 72 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 5.154″ ,Flute Count (NOF) 6 ,Overall Length (OAL) 6.496″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: A
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 72
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 5.154″
  • Nombre de dents (NOF): 6
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.228″
  • Identification plaquette étalon (MIID): SDHT 1205
  • Longueur hors tout (OAL): 6.496″

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "XQUAD" Afficher tout