SDK D4.0-5.1-06-1.5-12-C Héjmarók

Cikkszám: 3323011
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat XQUAD
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3323011
EAN / GTIN 7291075389180
Gyártó száma 3323011
L-szám L23980 1676

Leírás

Leírás:

Shell malmok, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1 / 2 ″, vágási átmérő (DC) 4 ″, vágási tétel száma (CICT) 72, vágási mélység maximum (APMX) 5,154 ″, Flute Count (NOF) 6, teljes hossz (OAL) 6,496 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/2″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 4”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 72
  • Maximális vágási mélység (APMX): 5,154”
  • Fuvola száma (NOF): 6
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 3,228”
  • Master Insert Identification (MIID): 1205 SDHT
  • Teljes hossz (OAL): 6,496”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "XQUAD" Összes megtekintése