SDK D4.0-5.1-06-1.5-12-C boren met verlengde spiraal en SDHT 1205 Snijplaten voor bewerking van titanium

Artikelnummer: 3323011
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie XQUAD
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3323011
EAN/GTIN 7291075389180
Nummer fabrikant 3323011
L-nummer L23980 1676

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 4″, Cutting item Count (CICT) 72, Diepte van snede maximum (APMX) 5,154″, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 6,496″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 72
  • maximale snijdiepte (APMX): 5,154″
  • doorvoerlengte (NOF):
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 3,228″
  • Master
  • : SDHT 1205
  • totale lengte (OAL): 6,496″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "XQUAD" Bekijk alles