MT LNHT 2104 14BSPT IC908 Fræseindsatser med massivt profilgevind til fremstilling af BSPT indvendige eller udvendige gevind

Art.-nr.: 3320126
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie MILLTHREAD
Produkttype Skæreforsats til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3320126
EAN/GTIN 7291075376784
Producentnummer 3320126
L-nummer L24290 164

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP gevindfræsning, skærets længde (INSL) 21 mm, skærets tykkelse (S1) 4,8 mm, skærets bredde (W1) 12,6 mm, gevindstigning (TP) 1,814 mm, gevind pr. tomme (TPI) 14 gevind/″.

Egenskab:

  • Skæreskærets længde (INSL) 21 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 4,8 mm
  • Skæreskærets bredde (W1) 12,6 mm
  • Gevindform type (THFT) BSPT55
  • Gevinddeling (TP) 1.814 mm
  • GEVINDTYPE (TTP_DF2) EXT
  • Tråd per tomme (TPI) 14 tråde / ″

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "MILLTHREAD" Se alle