Modułowe głowice do frezowania czołowego z węglików spiekanych z interfejsem MULTIMASTER

Nr art.: 3318857
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 2 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 2 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3318857
EAN / GTIN 7291075389029
Numer producenta 3318857
Numer L L24060 592

Opis

Opis:

  • Modułowe głowice frezarskie, cechy interfejsu T05, średnica skrawania (DC): 12 mm, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 3,6 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 6

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Interfejsy Cechy T05
  • Promień narożnika (RE) 0,2 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 3,6 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość funkcjonalna (LF) 4,4 mm
  • fz (maks.) 0,1 mm/ząb
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni