MM FM120-36R0.2-06T05 IC908 Modularne VHM-rezkalne glave za plano rezkanje z vmesnikom MULTIMASTER

Št. art.: 3318857
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3318857
EAN/GTIN 7291075389029
Številka proizvajalca 3318857
L-število L24060 592

Opis

Opis:

Modularne rezalne glave, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 12 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 3,6 mm, število rezalnih robov (NOF) 6

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Vmesniki funkcije T05
  • Kotni polmer (RE) 0,2 mm
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 3,6 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 6
  • Funkcionalna dolžina (LF) 4,4 mm
  • fz (največ) 0,1 mm/zob
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj