MM FM120-36R0.2-06T05 IC908 Capete modulare de frezare frontală din carbură cu interfață MULTIMASTER

Cod articol.: 3318857
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3318857
EAN / GTIN 7291075389029
Număr producător 3318857
L-Număr L24060 592

Descriere

Descriere:

Capete modulare de frezare frontală din carbură cu interfață MULTIMASTER

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 3.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 4.4 mm
  • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.1 mm/dinte
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade