D3N 120-060-16A-5D Burghiu modular pentru plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Cod articol.: 3316788
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3316788
EAN / GTIN 7291075393859
Număr producător 3316788
L-Număr L24040 1274

Descriere

Descriere:

Burghiu modular pentru plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.4 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 12 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 82.21 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 120
  • Lungime totală (OAL): 132.92 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.71 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 84.92 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 62.71 mm