D3N 120-060-16A-5D Výměnná hlava 3 břitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Č. pol.: 3316788
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3316788
EAN/GTIN 7291075393859
Číslo výrobcu 3316788
Číslo L L24040 1274

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr řezu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení destičky (SSC) 12, celková délka (OAL) 132,92 mm, efektivní délka (LU) 62,71 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 82.21 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Skupina délek 5xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 120
  • Celková délka (OAL) 132.92 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.71 mm
  • Délka upínace (LPR) 84.92 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 62.71 mm

Vhodné výrobky

Vložky