D3N 120-060-16A-5D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikelnummer: 3316788
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOGIQ3CHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3316788
EAN/GTIN 7291075393859
Nummer fabrikant 3316788
L-nummer L24040 1274

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, bevestigingsdiameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijdiameter (DC) 12 mm, maataanduiding inzetzitting (SSC) 12, totale lengte (OAL) 132,92 mm, effectieve lengte (LU) 62,71 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,4 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 82,21 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12 in
  • L/D-bereik 5xD
  • Aanduiding van de snijplaat (MIID) H3P 120
  • Totale lengte (OAL) 132,92 mm
  • Puntlengte (PL) 2,71 mm
  • Lengte kraag (LPR) 84,92 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 62,71 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "LOGIQ3CHAM" Bekijk alles