FFV D040-03-16-R-VN07 Planfræsere med høj tilspænding til tangentielt monterede skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3312129
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3312129
EAN/GTIN 7291075364408
Producentnummer 3312129
L-nummer L23980 552

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser, hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 40 mm, antal fræsekroppe (CICT) 3, navdiameter (DHUB) 25 mm, samlet længde (OAL) 60 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 25 mm
  • Diameter (DC/DCX) 40 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 40 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 25 mm
  • Betegnelse for skærepladen (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 16 grader