Wysoko posuwowy frez trzpieniowy do stycznych płytek wymiennych z 4 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3312129
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3312129
EAN / GTIN 7291075364408
Numer producenta 3312129
Numer L L23980 552

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica (DC/DCX): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, średnica piasty (DHUB): 25 mm, długość całkowita (OAL): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki specjalnej
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Średnica (DC/DCX) 40 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 1,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 25 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Długość całkowita (OAL) 60 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 16 stopni