• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFV D040-03-16-R-VN07 Hochvorschub-Aufsteckfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3312129
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3312129
EAN / GTIN 7291075364408
Herstellernummer 3312129
L-Nummer L23980 552

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Durchmesser (DC/DCX) 40 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Nabendurchmesser (DHUB) 25 mm, Gesamtlänge (OAL) 60 mm

Merkmal:

  • Arbor Style Special
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 40 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 40 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 25 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Gesamtlänge (OAL) 60 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 16 Degrees