FFV D040-03-16-R-VN07 Frézy pro čelní frézování s vysokým posuvem pro tangenciálně uložené destičky se 4 řeznými hranami

Artiklové číslo: 3312129
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3312129
EAN / GTIN 7291075364408
Číslo výrobce 3312129
L-číslo L23980 552

Popis

Popis:

Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr adaptéru, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr (DC/DCX) 40 mm, počet řezných těles (CICT) 3, průměr náboje (DHUB) 25 mm, celková délka (OAL) 60 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace Speciální
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 25 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 1.5 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 25 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FF VNMT 0706ZN-ER
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 16 Stupne