• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

MT 16E12 2.0ISO-MMT08 IC908 Testine MULTI-MASTER per filettatura interna ISO

Codice art.: 3311818
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipi di lavorazione Filettatura interna
Tipo di fresa Fresa a filettare
Tipo di filettatura M
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3311818
EAN / GTIN 7291075221855
Codice del produttore 3311818
Numero-L L24210 410

Descrizione

Descrizione:

Testine per Filettatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Passo del filetto (TP) 2 mm

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Diametro della fresa (DC) 16 mm
  • Flute Count (NOF) 5
  • Functional Length (LF) 20 mm
  • Overall Length (OAL) 20.95 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 2 mm

Download & documenti

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto