Spannkopf glatt, SK 65, Spann-⌀ (0,5 mm steigend): 53mm

Artikel-Nr.: 329930 53
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ (0,5 mm steigend) (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung SZD0650XX85
Spanndurchmesser D1 53 mm
Länge Spannzange L 53 mm
Härte nach Rockwell 60
Spannflächen-Ausführung glatt
Spannprofil rund
Spannzangen-Ausführung verkürzter Vorbau
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Spannkopf
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 329930 53
EAN / GTIN 2050001075758
Herstellernummer SK65BZIGR53,0
Hersteller/verantwortliche Person Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Beschreibung

Ausführung:

Glatte Ausführung für die Feinbearbeitung.
Spannköpfe, Profil rund, 0,5 mm bzw. 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Verwendung:

Vielseitige Einsatzgebiete, Bearbeitungszentren, Messmaschinen oder Palettenspannung.

Hinweis:

Spannköpfe für Sonderprofile nach Ihren individuellen Wünschen auf Anfrage.
Andere Kegelgrößen, Formen (z. B. 4-kant) und bearbeitbare Rohlinge auf Anfrage!