{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di attacco | Pinza di serraggio conica | |
| Versione attacco | Misura nominale adimensionale senza raffreddamento | |
| Dimensione attacco, adimensionale | 0650 | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Lunghezza codolo | 85 mm | |
| Diametro di serraggio | 43 mm | |
| Diametro esterno | 80 mm | |
| Lunghezza pinza di serraggio | 53 mm | |
| Sporgenza | 99,5 mm | |
| Lunghezza di montaggio | 73,5 mm | |
| Durezza secondo Rockwell | 60 | |
| Esecuzione superfici di serraggio | es. liscia | |
| Profilo di serraggio | Es. tonda | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Pinza elastica | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 329930 43 | |
| EAN / GTIN | 2050001075550 | |
| Codice del produttore | SK65BZIGR43,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |