{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Total längd L | 246 mm | |
| Huvuddiameter D | 75 mm | |
| Utförande, centreringsspets | medlöpande | |
| Spetsvinkel α | 60 grad | |
| Största spetsdiameter D1 | 50 mm | |
| Spetslängd L3 | 55,5 mm | |
| Effektiv längd L2 | 116,5 mm | |
| Med avdragsgänga | nej | |
| Med hårdmetallspets | nej | |
| Med stötdämpning | nej | |
| Arbetsstyckets vikt, max. | 650 kg | |
| Maximalt varvtal: | 4 000 min-1 | |
| Maximalt radiellt kast | 0,006 mm | |
| Användning | svarvning | |
| Vikt | 3,32 kg | |
| Produktslag | centreringsspets |
| Artikkelkode | 320655 5 | |
| EAN / GTIN | 5907412202747 | |
| Manufacturer number | 800006622 | |
| Manufacturer/responsible person | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |