Ponto de torno rotativo leve, Cone Morse: 5

N.º do artigo: 320655 5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Cone Morse Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Länge gesamt 246 mm
Durchmesser Kopf 75 mm
Ausführung Zentrierspitze mitlaufend
Spitzenwinkel 60 Grad
größter Spitzen-Durchmesser 50 mm
Spitzenlänge 55,5 mm
mit Abdrückgewinde nein
mit Hartmetallspitze nein
mit Stoßdämpfung nein
Nutzlänge 116,5 mm
Werkstückgewicht max. 650 kg
Drehzahl max. 4 000 min-1
Rundlauffehler max. 0,006 mm
typische Verwendung Drehen
Gewicht 3,32 kg
Produktart Zentrierspitze

Identificação e classificação

Número do artigo 320655 5
EAN/GTIN 5907412202747
Número do fabricante 800006622
Fabricante/responsável Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Germany, www.bison-chuck.com

Descrição

Esecuzione:

  • Angolo di affilatura 60°.
  • Esecuzione leggera.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di concentricità radiale.
  • Esente da manutenzione.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Panfletos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulários

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoções

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a