Contropunta rotante leggera, Cono Morse: 5

Codice art.: 320655 5
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Cono Morse Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva L 246 mm
Diametro testa D 75 mm
Esecuzione della punta pilota Es. rotante
Angolo di affilatura α 60 grado
Diametro della punta superiore D1 50 mm
Lunghezza punta L3 55,5 mm
Lunghezza utile L2 116,5 mm
Con foro filettato per l’estrazione no
Con punta in metallo duro no
Con ammortizzazione no
Peso del pezzo max. 650 kg
Numero max. giri 4.000 min-1
Errore massimo di rotazione concentrica 0,006 mm
Utilizzo Tornitura
Peso 3,32 kg
Tipo di prodotto Cuspide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 320655 5
EAN / GTIN 5907412202747
Codice del produttore 800006622
Produttore/persona responsabile Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com

Descrizione

Esecuzione:

  • Angolo di affilatura 60°.
  • Esecuzione leggera.
  • Cuscinetto volvente con elevata precisione di concentricità radiale.
  • Esente da manutenzione.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

Principalmente per la lavorazione di minuterie e microcomponenti su torni piccoli e grandi.