{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Totale lengte L | 246 mm | |
| Kopdiameter D | 75 mm | |
| Uitvoering centreerpunt | meelopend | |
| Tophoek α | 60 graden | |
| Grootste puntdiameter D1 | 50 mm | |
| Puntlengte L3 | 55,5 mm | |
| Nuttige lengte L2 | 116,5 mm | |
| Met afdrukschroefdraad | nee | |
| Met hardmetalen punt | nee | |
| Met schokdemping | nee | |
| Werkstukgewicht max. | 650 kg | |
| Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
| Maximale rondloopfout | 0,006 mm | |
| Toepassing | draaien | |
| Gewicht | 3,32 kg | |
| Producttype | centreerpunt |
| Artikelnummer | 320655 5 | |
| EAN/GTIN | 5907412202747 | |
| Nummer fabrikant | 800006622 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße 42, Halle 3, 40589 Düsseldorf, Deutschland, www.bison-chuck.com |