DCN 260-208-32R-8D Borekrop med indvendig kølemiddelforsyning og cylindrisk skaft, boredybde 8xD

Art.-nr.: 3203113
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3203113
EAN/GTIN 7291075277791
Producentnummer 3203113
L-nummer L24040 552

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm, skærediameter (DC) 26 mm, skæreindsatsens sæde størrelseskode (SSC) 26,0, samlet længde (OAL) 309,3 mm, effektiv længde (LU) 211,95 mm

Egenskab:

  • Reduceret kropsdiameter (BDRED) 42 mm
  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 26 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 26,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 26 mm
  • Bundtets diameter (DF) 42 mm
  • Funktionel længde (LF) 244,57 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 26,0
  • L/D-område 8xD
  • Betegnelse for skærplade (MIID) ICP 260
  • Samlet længde (OAL) 309,3 mm
  • Punktlængde (PL) 3,95 mm
  • Krave længde (LPR) 249,3 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 60 mm
  • Rund fatningsaksel
  • Effektiv længde (LU) 211,95 mm