DCN 260-208-32R-8D Telo svedra z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva in cilindričnim držalom, globina vrtanja 8 × D

Št. art.: 3203113
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3203113
EAN/GTIN 7291075277791
Številka proizvajalca 3203113
L-število L24040 552

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 26 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 26,0, skupna dolžina (OAL) 309,3 mm, efektivna dolžina (LU) 211,95 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 42 mm
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 26 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 26,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 26 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 244,57 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 26,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 260
  • Skupna dolžina (OAL) 309,3 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,95 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 249,3 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 211,95 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse