DCN 260-208-32R-8D Punte indexabili con fori per il passaggio del refrigerante e stelo cilindrico, 8xD

Codice art.: 3203113
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3203113
EAN / GTIN 7291075277791
Codice del produttore 3203113
Numero-L L24040 552

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 26 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 26.0, Overall Length (OAL) 309.3 mm, Usable Length (LU) 211.95 mm

Proprietà:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 26 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 26.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 26 mm
  • Diametro flangia (DF) 42 mm
  • Functional Length (LF) 244.57 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 26.0
  • Length Group 8xD
  • Master Insert Identification (MIID) ICP 260
  • Overall Length (OAL) 309.3 mm
  • Point Length (PL) 3.95 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 249.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 60 mm
  • Tipo di Stelo Round
  • Lunghezza utile (LU) 211.95 mm