DCN 260-208-32R-8D Váltólapkás fúrótestek

Cikkszám: 3203113
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203113
EAN / GTIN 7291075277791
Gyártó száma 3203113
L-szám L24040 552

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrótestek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm, vágási átmérő (DC) 26 mm, vágóbetét ülőhely méretkód (SSC) 26.0, teljes hossz (OAL) 309,3 mm, tényleges hossz (LU) 211,95 mm.

Jellemző:

  • Csökkentett testátmérő (BDRED) 42 mm
  • Gépi oldal (CCMS), hengeres
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 26 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 26,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 26 mm
  • Kötegátmérő (DF) 42 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 244,57 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 26,0
  • L/D tartomány 8xD
  • A vágólap (MIID) leírása ICP 260
  • Teljes hossz (OAL) 309,3 mm
  • Pont hossza (PL) 3,95 mm
  • Perem hossza (LPR) 249,3 mm
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM) h6
  • Szár hossza (LS) 60 mm
  • Hüvely tengelye, kerek
  • Tényleges hossz (LU) 211,95 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése