• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DCNS 125-037-130B-3D Drill Body with Exchangeable Heads, without Flange, One Flat Shank, Drilling Depth 3xD, Suitable for Chamfering Holders

Artikelnummer: 3203013
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie SUMOUNICHAM
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3203013
EAN/GTIN 7291075297737
Nummer fabrikant 3203013
L-nummer L24040 2

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 13 mm, snijdiameter (DC) 12,5 mm, maataanduiding snijplaatzitting (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 99,5 mm, effectieve lengte (LU) 34,41 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 13 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 12,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 51,23 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • L/D-bereik 3xD
  • Beschrijving van bijlage (MIID) ICP 125
  • Totale lengte (OAL) 99,5 mm
  • Puntlengte (PL) 1,91 mm
  • Lengte kraag (LPR) 53,5 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 46 mm
  • Weldon Shaft
  • Effectieve lengte (LU) 34,41 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "SUMOUNICHAM" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Meld u aan