DCNS 125-037-130B-3D Těleso vrtáku bez příruby, hloubka vrtání 3xD, vhodné pro držáky vrtáků CHAMRING.

Artiklové číslo: 3203013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3203013
EAN / GTIN 7291075297737
Číslo výrobce 3203013
L-číslo L24040 2

Popis

Popis:

Modulární tělesa pro vrtání, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 13 mm, řezný průměr (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 99,5 mm, efektivní délka (LU) 34,41 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 13 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 51.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 125
  • Celková délka (OAL) 99.5 mm
  • Délka špicky britu(PL) 1.91 mm
  • Délka upínace (LPR) 53.5 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 46 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 34.41 mm