DCNS 125-037-130B-3D Burghiu modular fără plăcuţă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru Suportle de burghiu CHAMRING

Cod articol.: 3203013
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3203013
EAN / GTIN 7291075297737
Număr producător 3203013
L-Număr L24040 2

Descriere

Descriere:

Burghiu modular fără plăcuţă, adâncime de găurire 3xD, potrivit pentru Suportle de burghiu CHAMRING

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 13 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12.5 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 12.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 51.23 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Lungimea ansamblului 3xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 125
  • Lungime totală (OAL): 99.5 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 1.91 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 53.5 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 46 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 34.41 mm