DCT 120-035-16B-M14 Bor til gevindskårne kernehuller

Art.-nr.: 3201006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 3201006
EAN/GTIN 7291075166965
Producentnummer 3201006
L-nummer L24040 711

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære borekroppe, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 12 mm, størrelseskode for skærsæde (SSC) 12,0, samlet længde (OAL) 108,18 mm, effektiv længde (LU) 45,1 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 16 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 12 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 12,9 mm
  • Skærediameter, min. (DCN) 12 mm
  • Indsæt sædets størrelseskode (SSC) 12,0
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IDI 120
  • Samlet længde (OAL) 108,18 mm
  • Punktlængde (PL) 2,18 mm
  • Krave længde (LPR) 60,2 mm
  • Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
  • Skaftets længde (LS) 48 mm
  • Effektiv længde (LU) 45,1 mm