DCT 120-035-16B-M14 Vrták pro jádrové otvory se závitem

Artiklové číslo: 3201006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3201006
EAN / GTIN 7291075166965
Číslo výrobce 3201006
L-číslo L24040 711

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 12 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 12,0, celková délka (OAL) 108,18 mm, efektivní délka (LU) 45,1 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 16 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 12.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 12 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 120
  • Celková délka (OAL) 108.18 mm
  • Délka špicky britu(PL) 2.18 mm
  • Délka upínace (LPR) 60.2 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Použitelná délka (LU) 45.1 mm